MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG125XPDB-522X - 4933471080

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546287085

Réf. Sonepar

04054628708

Réf. Fournisseur

4933471080

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FHSAG125XPDB-552X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V , 5,5 Ah, 125mm DMS, Frein - HD Box, 2 batteries 18V High Output 5,5Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC

Les Atouts de l'article:

Meuleuse 125mm M18™ HIGH OUTPUT™ puissante réalisant jusqu'à 145 coupes par charge (batterie M18 HB5,5) sur des tuyaux électriquesRAPIDSTOP™ : freine le disque à tronçonner en moins de 2,5 secondes Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécuritéPoignée anti-vibrationSystème de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outilFiltre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débrisCarter de protection 125 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptableSystème de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™Carter de protection réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable