MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG150XB2-0X - 4933493421

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FHSAG150XB2-0X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546482923

Réf. Sonepar

04054648292

Réf. Fournisseur

4933493421

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FHSAG150XB2-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 150mm, Interrupteur coulissant, Frein - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

M18™Fuel Meuleuse d'angle 150 mm : offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1700 W filaire. Technologie RAPIDSTOP™: un frein à disque le plus rapide avec un arrêt en moins de 2 secondes et une meilleure protection de l'utilisateur. Augmentation des performances tout en étant plus compacte pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent. Poignée anti-vibration Système de fixation FIXTEC™ pour un changement du disque sans outil Poignée fine Grille anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 150 mm réglable sans clé pour un ajustement rapide et une capacité de coupe adaptable Fonction anti-redémarrage intempestif pour plus de sécurité. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™