MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAGF125XB-0X - 4933478438

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAGF125XB-0X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546346294

Réf. Sonepar

04054634629

Réf. Fournisseur

4933478438

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FSAGF125XB-0X Meuleuse 125mm FUEL, tête plate, Interrupteur coulissant, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Une conception à tête plate accessible dans les angles les plus restreints jusqu'à 42° Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™