MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAGV125XB-0X - 4933478436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546346270
Réf. Sonepar
04054634627
Réf. Fournisseur
4933478436
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FSAGV125XB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, Interrupteur coulissant, variateur, Frein de disque, sans batterie - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l'acier inoxydable, de l'aluminium et pour éliminer la rouille et la peinture Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™