MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 FHSAGO180VXPDB2-0X - 4933498942


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546528119
Réf. Sonepar
04054652811
Réf. Fournisseur
4933498942
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FHSAGO180VXPDB2-0X - Meuleuse d'Angle FUEL 18V, 125mm, Interrupteur homme-mort, Frein, Variateur, ONE-KEY - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Offre des performances filaires similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W. Contrôle maximal pour chaque application avec un bouton poussoir à 4 modes, idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour l'élimination de la rouille et de la peinture. RAPIDSTOP™ pour le freinage de disque le plus rapide en moins de 3 secondes, assurant une protection optimale de l'utilisateur. ONE-KEY™ offre un système de suivi et de sécurité des outils avec un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance. Poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Interrupteur de sécurité à palette non verrouillable avec fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique Poignée fine Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR ONE-KEY™, offrant des performances filaires similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Offre des performances filaires similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W. Contrôle maximal pour chaque application avec un bouton poussoir à 4 modes, idéal pour travailler avec l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour l'élimination de la rouille et de la peinture. RAPIDSTOP™ pour le freinage de disque le plus rapide en moins de 3 secondes, assurant une protection optimale de l'utilisateur. ONE-KEY™ offre un système de suivi et de sécurité des outils avec un réseau de suivi basé sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks gratuite pour vos outils. ONE-KEY™ propose également une fonctionnalité de verrouillage à distance. Poignée latérale anti-vibration pour réduire les vibrations Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Interrupteur de sécurité à palette non verrouillable avec fonction de verrouillage de la ligne pour empêcher le démarrage automatique Poignée fine Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR ONE-KEY™, offrant des performances filaires similaires à celles d'une meuleuse de 1800 W. Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™