MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18 VOLTS FUEL ONE KEY M18 ONEFSAG125XB-0X - 4933478433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546346249
Réf. Sonepar
04054634624
Réf. Fournisseur
4933478433
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEFSAG125XB-0X - Meuleuse 125mm FUEL, ONE KEY, Interrupteur coulissant, Frein de disque - HD Box sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W filaire La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 2 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Poignée latérale anti-vibration Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil Design de poignée compact Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™