MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 800W AG 800-125EK - 4933451213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 800 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 11500...11500 1/min
diamètre max. de disque - 125 mm
poids de la machine - 2.74 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395260805
Réf. Sonepar
04054526080
Réf. Fournisseur
4933451213
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
800 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
11500...11500 1/min
diamètre max. de disque:
125 mm
poids de la machine:
2.74 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
324 mm
largeur:
129 mm
hauteur:
104 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2 kg idéal pour une utilisation en continue Meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche de la machine Engrenage en acier pour meilleure durée de vie Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits Carter ajustable sans outil 4 m de câble