MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 900W AG 9-125XE - 4933403206

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 900W AG 9-125XE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 850 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 2700...10000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 2.56 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395233786

Réf. Sonepar

04054523378

Réf. Fournisseur

4933403206

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

850 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

2700...10000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

2.56 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

340 mm

largeur:

135 mm

hauteur:

135 mm

AG9-125XE - Meuleuse d'angle 900W - 125mm - 1 main - Carton,Ecrou Fixtec