MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18 VOLTS FUEL M18 FLAG230XPDB-121C - 4933499241

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546564056

Réf. Sonepar

04054656405

Réf. Fournisseur

4933499241

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 FLAG230XPDB-121C - Meuleuse d'Angle FUEL 18V /12Ah / 230mm / DMS - Coffret, 1 batterie 18V 12,0 Ah FORGE , Poignée AVS, chargeur M12-18 FC, DMS

Les Atouts de l'article:

La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™ Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs Large carter de protection réglable sans outil Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Poignée anti-vibration Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™