MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W AG 22-230 D-SET - 4933440292


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2200 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 5.2 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395000203
Réf. Sonepar
04054500020
Réf. Fournisseur
4933440292
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
2200 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
6600...6600 1/min
diamètre max. de disque:
230 mm
poids de la machine:
5.2 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
714 mm
largeur:
203 mm
hauteur:
315 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg) Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil