MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W AGV 22-230 DMS - 4933431860


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2200 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 5.1 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395243877
Réf. Sonepar
04054524387
Réf. Fournisseur
4933431860
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
2200 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
6600...6600 1/min
diamètre max. de disque:
230 mm
poids de la machine:
5.1 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
largeur:
194 mm
hauteur:
187 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur PROTECTOR 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg) Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons Câble 4 m