MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG VK 24-230 EK DMS - 4933451414

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2400 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min

  • diamètre max. de disque - 230 mm

  • poids de la machine - 7.264 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395161690

Réf. Sonepar

04054516169

Réf. Fournisseur

4933451414

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

2400 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

6600...6600 1/min

diamètre max. de disque:

230 mm

poids de la machine:

7.264 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

630 mm

largeur:

240 mm

hauteur:

120 mm

AGVK 24-230 EK DMS - 2400W / 230mm / Anti-Vibration / Débrayage / Démarrage progressif - Carton, Auto-balanceur, poignée additionnelle AVS Ecrou Fixtec, 4m de câble

Les Atouts de l'article:

Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant. Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières. Protection contre les surcharges Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Design compact est de 485 mm avec un poids de 5.4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort dans les applications et moins de vibrations Carter de sécurité facilement ajustable pour une meilleure protection Moteurs facilement accessible pour un changement rapide des charbons Câble 4 m