MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG VKB 24-230 EKX DMS - 4933471463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2400 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 0...6500 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 5.9 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546293628
Réf. Sonepar
04054629362
Réf. Fournisseur
4933471463
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
2400 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
0...6500 1/min
diamètre max. de disque:
230 mm
poids de la machine:
5.9 kg
Les Atouts de l'article:
Meuleuse d'angle 230 mm puissante de 2 400 W avec seulement 5,9 kg pour des performances et une maniabilité exceptionnelles RAPIDSTOP™: frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans frein Débrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateur Équipée d'un système antiibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection des articulations Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur Démarrage progressif Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Carter réglage sans clé pour un ajustement plus rapide Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Protection contre les surcharges


