MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2600W AGV 26-230 GE/DMS - 4933402490


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2600 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min
diamètre max. de disque - 230 mm
poids de la machine - 8.814 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395234356
Réf. Sonepar
04054523435
Réf. Fournisseur
4933402490
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
2600 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
6600...6600 1/min
diamètre max. de disque:
230 mm
poids de la machine:
8.814 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
630 mm
largeur:
248 mm
hauteur:
121 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage Démarrage progressif, vitesse constante Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Protection antidémarrage après coupure de courant Câble de 4 m Ecrou de blocage rapide FIXTEC™