MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE SÉCURITAIRE 125MM 18 VOLTS FUEL M18 FSAGSVO125X-502X - 4933493553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3 kg
insertion d'outils - serrage rapide
nombre d'accus fournis - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546484248
Réf. Sonepar
04054648424
Réf. Fournisseur
4933493553
Marque
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
capacité d'accu:
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
3 kg
insertion d'outils:
serrage rapide
nombre d'accus fournis:
2
avec chargeur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Activation double gâchette - exige que l'utilisateur ait toujours les deux mains sur l'outil et arrête automatiquement l'outil dès qu'une main est retirée Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, le disque s’arrête en moins de 1 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur AUTOSTOP™ arrête l'outil pour protéger l'utilisateur en cas de blocage ou de mouvement anormal Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W Contrôle maximal pour chaque application avec 4 modes - idéal pour travailler l'acier inoxydable et l'aluminium, ainsi que pour enlever la rouille et la peinture Vibrations les plus faibles de sa catégorie - 3,27 m/s² pour meuler les surfaces La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Poignée latérale multi-position et non amovible - permet à l'utilisateur d'incliner et de tourner la poignée en 15 positions différentes pour une manipulation optimale et un rangement facile Protection amovible uniquement avec une clé spéciale - le réglage de la protection et l'installation du clip de protection de coupe se font sans outil. Système FIXTEC™ intégré pour un changement de disque sans outil Gâchette de sécurité non verrouillable type "homme mort", fonction antidémarrage intempestif, débrayage électronique de sécurité Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



