Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1000W AGV 10-125EK - 4933451222

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1000 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 3.58 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4002395260898

Réf. Sonepar

04054526089

Réf. Fournisseur

4933451222

Marque

MILWAUKEE

consommation nominale:

1000 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

11000...11000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

3.58 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

380 mm

largeur:

134 mm

hauteur:

121 mm

AGV 10-125EK - 1000W, 125mm, 1 main - Carton, flasque,LLO, poignée additionnelle AVS

Les Atouts de l'article:

Moteur de 1000 W développant un couple élevé et une grande vitesse Meuleuse trés maniable et performante d'une longueur de 276 mm et d'un poids de 2.2 kg EPTA Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque Corps affiné pour une prise en main plus sûre et une moindre fatigue Équipée d'une poignée latérale AVS antivibration, et revêtement SoftGrip amortisseur et antidérapant Équipée du moteur PROTECTOR : Protection moteur renforcée contre les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les surcharges Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Câble 4 m