MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD - 4933451577


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395140787
Réf. Sonepar
04054514078
Réf. Fournisseur
4933451577
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
AG 13-125 XSPD - 1250W / 125mm / DMS - Carton, flasque, poignée additionnelle, LLO, DMS
Les Atouts de l'article:
Moteur PROTECTOR puissant de 1250 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main Système de changement rapide du disque FIXTEC™ Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue Câble 4 m
Les Atouts de l'article:
Moteur PROTECTOR puissant de 1250 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main Système de changement rapide du disque FIXTEC™ Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue Câble 4 m