MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AGV 13-125 XE - 4933451218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- consommation nominale - 1250 W 
- insertion d'outils - M14 
- vitesse de rotation au ralenti - 2800...11500 1/min 
- diamètre max. de disque - 125 mm 
- poids de la machine - 3.334 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395260850
Réf. Sonepar
04054526085
Réf. Fournisseur
4933451218
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1250 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
2800...11500 1/min
diamètre max. de disque:
125 mm
poids de la machine:
3.334 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
424 mm
largeur:
155 mm
hauteur:
93 mm
Les Atouts de l'article:
Moteur PROTECTOR de 1250 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées Très compacte pour un maintien confortable Vitesse variable sur 6 positions de 2800 à 11500 tr/min pour adapter la vitesse selon le matériau Électronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges. Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage Protection contre les surchauffes Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond Écrou de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du disque Carter de sécurité ajustable sans outil Poignée latérale antivibrations AVS pour réduire la fatigue Boîtier d'engrenage rotatif à 90° 4m de câble



