MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1500W AGV 12-125X DEG-SET - 4933448030

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 1200 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • poids de la machine - 7.414 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395006823

Réf. Sonepar

04054500682

Réf. Fournisseur

4933448030

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

1200 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

11000...11000 1/min

diamètre max. de disque:

125 mm

poids de la machine:

7.414 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

475 mm

largeur:

190 mm

hauteur:

365 mm

AGV 12-125X DEG-SET - 1500W, 125mm, 1 Main - HD Box, poignée additionnelle AVS, flasque, écrou fixtec, débrayage de SECURITE, démarrage progressif, protection contre les surcharges + Carter de surfaçage + 1 disque à surfacer

Les Atouts de l'article:

Moteur PROTECTOR II 1200 W Régulation électronique Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs Blocage de l’arbre pour faciliter le changement du disque Démarrage progressif + limitation du courant de démarrage + vitesse constante + protection contre les surcharges + protection contre les redémarrages Carter de protection orientable sans outil Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques Se monte et se démonte facilement sans outil Se raccorde directement sur les aspirateurs MILWAUKEE® ou tuyaux de ⌀32 mm Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer ⌀125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™