MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 150MM 1700W AGV 17-150 XC/DMS - 4933432250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1750 W
insertion d'outils - M14
vitesse de rotation au ralenti - 9500...9500 1/min
diamètre max. de disque - 150 mm
poids de la machine - 4.056 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395243990
Réf. Sonepar
04054524399
Réf. Fournisseur
4933432250
Marque
MILWAUKEE
consommation nominale:
1750 W
insertion d'outils:
M14
vitesse de rotation au ralenti:
9500...9500 1/min
diamètre max. de disque:
150 mm
poids de la machine:
4.056 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...50 Hz
longueur:
500 mm
largeur:
95 mm
hauteur:
195 mm
Les Atouts de l'article:
Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée Débrayage de séurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule Protection contre les surcharges Protection renforcée contre les poussières



