MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18 VOLTS FUEL M18 FLAG230XPDB-0C - 4933464114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 5.3 kg
diamètre max. de disque - 230 mm
nombre d'accus fournis - 0
vitesse de rotation au ralenti - 0...6600 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546220594
Réf. Sonepar
04054622059
Réf. Fournisseur
4933464114
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
5.3 kg
diamètre max. de disque:
230 mm
nombre d'accus fournis:
0
vitesse de rotation au ralenti:
0...6600 1/min
Les Atouts de l'article:
La meuleuse d'angle 230 mm M18 FUEL™ est la première meuleuse d'angle au monde 18V à offrir la puissance nécessaire pour meuler, tout en étant plus légère que les outils filaires. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 68 coupes par charge dans un tuyau en acier inoxydable de 42 mm Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ Le frein ralentit le disque plus rapidement pour une meilleure protection de l'utilisateur Gâchette de sécurité non blocable pour éviter les redémarrages intempestifs Large carter de protection réglable sans outil Écrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil Poignée anti-vibration Filtre amovible pour une meilleure protection contre la poussière et les débris Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™