MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG 24-230 E/DMS - 4933402325

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AG 24-230 E/DMS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2400 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min

  • diamètre max. de disque - 230 mm

  • poids de la machine - 5.3 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395234219

Réf. Sonepar

04054523421

Réf. Fournisseur

4933402325

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

2400 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

6600...6600 1/min

diamètre max. de disque:

230 mm

poids de la machine:

5.3 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

AG 24-230 E/DMS - Meuleuse d'angle 2400W / 230mm / Interrupteur Coulissant - Carton poignée additionnelle, 4m de câble

Les Atouts de l'article:

Moteur ultra-puissant de 2400 W et fiable pour les travaux en continu Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant Protection contre les surcharges Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main