MILWAUKEE - MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2600W AG VM 26-230 GEX/DMS - 4933402495

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2600 W

  • insertion d'outils - M14

  • vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min

  • diamètre max. de disque - 230 mm

  • poids de la machine - 9.066 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395234394

Réf. Sonepar

04054523439

Réf. Fournisseur

4933402495

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

2600 W

insertion d'outils:

M14

vitesse de rotation au ralenti:

6600...6600 1/min

diamètre max. de disque:

230 mm

poids de la machine:

9.066 kg

tension:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

longueur:

634 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

245 mm

AGVM 26-230 GEX/DMS - 2600W, 230mm, Anti-Vibration, Débrayage, Démarrage progressif - Carton, Auto-balanceur, poignée additionnelle AVS, Ecrou Fixtec, 4m de câble

Les Atouts de l'article:

Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide Moteur PROTECTOR de 2600W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s² Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage Démarrage progressif, vitesse constante Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil Protection antidémarrage après coupure de courant Système ″autobalancé″ pour rééquilibrer le balourd de la meule