MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 18 VOLTS FUEL M18 FDGRB-502X - 4933480954


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 20 kg
vitesse de rotation au ralenti - 0...27000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546412395
Réf. Sonepar
04054641239
Réf. Fournisseur
4933480954
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
20 kg
vitesse de rotation au ralenti:
0...27000 1/min
M18 FDGRB-502X - Meuleuse droite FUEL 18V, 5,0 Ah - HD Box, 2 batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur rapide M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Réception universelle adaptée aux accessoires de 6 et 8 mm Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur Façade en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Taille réduite et emplacement de la batterie revu - pour un meilleur équilibre et une meilleure ergonomie par rapport au modèle précédent Réception universelle adaptée aux accessoires de 6 et 8 mm Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur Façade en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™