MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 18 VOLTS FUEL M18 FDGROVB-502X - 4933480956


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546412418
Réf. Sonepar
04054641241
Réf. Fournisseur
4933480956
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.1 kg
vitesse de rotation au ralenti:
0...0 1/min
Les Atouts de l'article:
Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. Tête verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de 2 clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur Grip en caoutchouc pour un maintien confortable Fonction anti-démmarage pour empêcher le démmarage automatique L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™