MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 18 VOLTS FUEL M18 FDGROVPDB-0X - 4933480957

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 18 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.1 kg

  • vitesse de rotation au ralenti - 0...0 1/min

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546412425

Réf. Sonepar

04054641242

Réf. Fournisseur

4933480957

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

tension nominale:

18 V

poids, bloc d'accus inclus:

2.1 kg

vitesse de rotation au ralenti:

0...0 1/min

M18 FDGROVPDB-0X - Meuleuse droite FUEL 18V - HD Box, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Contrôle maximal pour chaque application - Sélecteur de 5 vitesses : idéal pour travailler sur de l’acier inoxydable, des bavures & accessoires jusqu'à 75mm Offre des performances similaires à celles d'une meuleuse de 1200 W ONE-KEY ™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud et une plateforme de gestion des stocks pour vos outils. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. Broche verrouillage -productivité accrue en réduisant le besoin de clés RAPIDSTOP™– arrête tous les accessoires en moins de 2 secondes Réception universelle pour s'adapter aux accessoires de 6 et 8 mm interrupteur coulissant de sécurité non verrouillable avec fonction anti-démarrage pour empêcher le démarrage automatique 2 LED autour de la réception pour éclairer la zone de travail Design de poignée slim Protection anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la durée de vie du moteur Façade en caoutchouc pour un maintien confortable L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™