MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 500W DG 30 E - 4933385100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 500 W
tension - 230 V
insertion d'outils - pince de serrage
vitesse de rotation au ralenti - 10000...30000 1/min
poids - 1.3 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME FILAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395230013
Réf. Sonepar
04054523001
Réf. Fournisseur
4933385100
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
consommation nominale:
500 W
tension:
230 V
insertion d'outils:
pince de serrage
vitesse de rotation au ralenti:
10000...30000 1/min
poids:
1.3 kg
fréquence:
50...50 Hz
Les Atouts de l'article:
Régulation de vitesse électronique Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide Carter moteur ergonomique pour très grand confort d´utilisation Ponceuse droite compacte pour travail à un main Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et travail plus précis Collet de 43 mm pour montage en poste fixe sur support Livrée avec une pince de serrage de 6 mm