MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 500W DGL 34 - 4933385110

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - MEULEUSE DROITE 500W DGL 34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 500 W

  • tension - 230 V

  • insertion d'outils - pince de serrage

  • vitesse de rotation au ralenti - 34000...34000 1/min

  • poids - 18 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4002395230020

Réf. Sonepar

04054523002

Réf. Fournisseur

4933385110

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

consommation nominale:

500 W

tension:

230 V

insertion d'outils:

pince de serrage

vitesse de rotation au ralenti:

34000...34000 1/min

poids:

18 kg

fréquence:

50...50 Hz

DGL 34 - Meuleuse Droite, 500W, 6mm - Carton

Les Atouts de l'article:

Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation La broche d´extension permet d´accéder facilement aux endroits difficiles Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux Bon rapport poids/puissance Livrée avec une pince de serrage 6 mm