MILWAUKEE - MULTI-TOOLS 18 VOLTS FUEL M18 FMT-0X - 4933478491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 1.9 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546346843
Réf. Sonepar
04054634684
Réf. Fournisseur
4933478491
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
tension nominale:
18 V
poids, bloc d'accus inclus:
1.9 kg
M18 FMT-0X - Multi-Tool FUEL 18V, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60 , 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif grain 240 L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Le moteur POWERSTATE™ sans charbons, l'angle d'oscillation de 2,1 ° (gauche / droite) et la vitesse d'oscillation de 10 000 à 20 000 osc/min offrent l'une des vitesses de coupe les plus rapides du marché Permet de répondre facilement à de nombreuses applications exigeantes, telles que les coupes dans les bois durs et le bois avec des clous Le 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la vitesse à l'application Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents Éclairage LED intégrée à 180 degrés pour une visibilité maximale dans les situations de faible éclairage Livré avec 1x lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1x patin de ponçage multi-tool, 1x papier abrasif grain 60 , 1x papier abrasif grain 80, 2x papier abrasif grain 120 et 1x papier abrasif grain 240 L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™