MILWAUKEE - NEZ D'EXTENSION RIVETEUSE 152 MM - 48950100

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - NEZ D'EXTENSION RIVETEUSE 152 MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

0045242504459

Réf. Sonepar

04054950100

Réf. Fournisseur

48950100

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

Nez d'extension riveteuse 152 mm - Blister