MILWAUKEE - NIVEAUX À BULLE REDSTICK MAGNÉTIQUE - 4932459063

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 600 mm

  • nombre de niveaux à bulle - 3

  • magnétique - Oui

  • électronique - Non

  • avec laser - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395280346

Réf. Sonepar

04054528034

Réf. Fournisseur

4932459063

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

600 mm

nombre de niveaux à bulle:

3

magnétique:

Oui

électronique:

Non

avec laser:

Non

matériau:

aluminium

NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK PREMIUM 60 CM MAGNÉTIQUE - Carton

Les Atouts de l'article:

Armature en metal renforcé BACKBONE™ . Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé. Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts. Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main. Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions. Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer. Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits. Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités. Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité. Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée. Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.