MILWAUKEE - NIVEAUX À BULLE REDSTICK MAGNÉTIQUE - 4932459069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1200 mm
nombre de niveaux à bulle - 3
magnétique - Oui
électronique - Non
avec laser - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395281008
Réf. Sonepar
04054528100
Réf. Fournisseur
4932459069
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
1200 mm
nombre de niveaux à bulle:
3
magnétique:
Oui
électronique:
Non
avec laser:
Non
matériau:
aluminium
NIVEAU TUBULAIRE REDSTICK PREMIUM 120 CM MAGNÉTIQUE - Carton
Les Atouts de l'article:
Armature en metal renforcé BACKBONE™ . Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé. Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts. Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main. Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions. Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer. Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits. Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités. Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité. Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée. Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.
Les Atouts de l'article:
Armature en metal renforcé BACKBONE™ . Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé. Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts. Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main. Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions. Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer. Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits. Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités. Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité. Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée. Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.



