MILWAUKEE - NIVEAUX DIGITAL 60 CM - 4933471978

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546298777
Réf. Sonepar
04054629877
Réf. Fournisseur
4933471978
Marque
MILWAUKEE
longueur:
60 mm
NIVEAU REDSTICK DIGITAL 60 CM - Carton
Les Atouts de l'article:
La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360 Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™ Jusqu'à 2X plus précis Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et Langue La tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébauche IP 65: protection contre la poussière et l'eau Précis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°. Trou en métal pour un rangement facilité et durable
Les Atouts de l'article:
La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360 Alimenté par une Batterie USB rechargeable REDLITHIUM™ Jusqu'à 2X plus précis Menu simple d'utilisation pour des configurations rapides: Mode, Sensibilité, Tolérance, Alimentation et Langue La tolérance peut être modifié sur standard, plus précis ou ébauche IP 65: protection contre la poussière et l'eau Précis à: 0°, 90°/0.03°et 1°-89°/0.10°. Trou en métal pour un rangement facilité et durable



