MILWAUKEE - NIVEAUX SLIM - 4932464854

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 400 mm
magnétique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546227999
Réf. Sonepar
04054622799
Réf. Fournisseur
4932464854
Marque
MILWAUKEE
longueur:
400 mm
magnétique:
Oui
NIVEAU SLIM MAGNÉTIQUE 40 CM - Blister
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.