MILWAUKEE - NIVEAUX SLIM 120 CM - 4932459094

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4002395282470
Réf. Sonepar
04054528247
Réf. Fournisseur
4932459094
Marque
MILWAUKEE
longueur:
120 mm
magnétique:
Non
NIVEAU TUBULAIRE SLIM 120 CM - Carton
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.