MILWAUKEE - NIVEAUX SLIM 20 CM - 4932472091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 mm
nombre de niveaux à bulle - 2
électronique - Non
avec laser - Non
nombre de poignées - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546324872
Réf. Sonepar
04054632487
Réf. Fournisseur
4932472091
Marque
MILWAUKEE
longueur:
20 mm
nombre de niveaux à bulle:
2
électronique:
Non
avec laser:
Non
nombre de poignées:
1
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.


