MILWAUKEE - NIVEAUX SLIM 80 CM - 4932459092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 800 mm
nombre de niveaux à bulle - 2
magnétique - Non
électronique - Non
avec laser - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395282456
Réf. Sonepar
04054528245
Réf. Fournisseur
4932459092
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
longueur:
800 mm
nombre de niveaux à bulle:
2
magnétique:
Non
électronique:
Non
avec laser:
Non
matériau:
plastique
NIVEAU TUBULAIRE SLIM 80 CM - Carton
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions. Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement. Protections antichocs aux extrémités. Trou de fixation durable. Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux. Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M.