MILWAUKEE - NIVEAUX SLIM MAGN 20 CM - 4932478897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058546361792
Réf. Sonepar
04054636179
Réf. Fournisseur
4932478897
Marque
MILWAUKEE
longueur:
200 mm
NIVEAU SLIM MAGNETIC 20 CM - carton
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement Protections antichocs aux extrémités Trou de fixation durable Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M
Les Atouts de l'article:
2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV Semelle usinée avec précision jusqu'au 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement Protections antichocs aux extrémités Trou de fixation durable Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M