MILWAUKEE - NIVEAUX TORPEDO - 4932459097

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1700 mm

  • nombre de niveaux à bulle - 3

  • magnétique - Oui

  • électronique - Non

  • avec laser - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4002395283101

Réf. Sonepar

04054528310

Réf. Fournisseur

4932459097

Marque

MILWAUKEE

longueur:

1700 mm

nombre de niveaux à bulle:

3

magnétique:

Oui

électronique:

Non

avec laser:

Non

largeur:

80 mm

diamètre:

30 mm

matériau:

aluminium

NIVEAU BILLET TORPEDO 17CM MAGNÉTIQUE - Blister

Les Atouts de l'article:

Aimant haute puissance Semelle d'appui usinée pour la precision. Fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV. Encoche pour les joints de soudure des tuyaux et autres matériaux. Design optimisé avec une rainure en V pour une stabilité sur les tuyaux en acier et les surfaces incurvées. Graduation gravée au laser pour une lisibilité durable et rapide Design affiné et biseauté pour faciliter le glissement dans la poche.