MILWAUKEE - NIVEAUX TORPEDO - 4932498716

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - NIVEAUX TORPEDO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4058546525859

Réf. Sonepar

04054652585

Réf. Fournisseur

4932498716

Marque

MILWAUKEE

Niveau torpedo Magnétique 25 cm - Blister

Les Atouts de l'article:

Les contours à haut contraste des fioles augmentent leur visibilité 3 fioles intégrées à LED haute visibilité pour une meilleure lisibilité et précision Aimants en terres rares amplifiés pour une puissance de maintien maximale Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux Cadre en aluminium durable, adapté aux conditions du chantier Design mince et effilé pour un glissement facile dans les poches Précision de 0,029° (0,0005 ˝, 0,5 mm/m)