MILWAUKEE - NIVEAUX TRAPÉZOIDAL 60 CM - 4932478565

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME OUTILS A MAIN MILWAUKEE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546347581

Réf. Sonepar

04054634758

Réf. Fournisseur

4932478565

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

longueur:

600 mm

NIVEAU TRAPÉZOIDAL MAGNÉTIQUE 60 CM - carton

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium renforcé rend le niveau léger Les bords magnétiques permettent une utilisation avec les mains libres Précis à 0,029 ° (0,0005 ˝ / in, 0,5 mm / m) en position normale et inversée. Permet à l’utilisateur d’établir une pente de 1 et 2 degrès idéal pour les travaux d'évacuation Fiole haute visibilité, permettant l'utilisatio, dans tous les environnements absorption des chocs