Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - ORGANISEUR - 4932464082

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - ORGANISEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte à outils

  • matériau - plastique

  • nombre total de compartiments - 10

  • hauteur - 380 mm

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546220273

Réf. Sonepar

04054622027

Réf. Fournisseur

4932464082

Marque

MILWAUKEE

modèle:

boîte à outils

matériau:

plastique

nombre total de compartiments:

10

hauteur:

380 mm

qualité du matériau:

PVC

avec bandoulière:

Non

avec serrure:

Oui

avec mousse:

Non

avec diviseur:

Non

rouge de sécurité:

Non

étrier de cadenas:

Non

plateau amovible:

Oui

largeur:

500 mm

profondeur:

120 mm

PACKOUT™ ORGANISEUR DIM. 500 X 380 X 120 - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport