Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

MILWAUKEE - ORGANISEUR SLIM COMPACT - 4932471065

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 64 mm

  • largeur - 249 mm

  • profondeur - 411 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAMME SYSTÈME DE RANGEMENT

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4058546286934

Réf. Sonepar

04054628693

Réf. Fournisseur

4932471065

Marque

MILWAUKEE

hauteur:

64 mm

largeur:

249 mm

profondeur:

411 mm

PACKOUT COMPACT SLIM ORGANISER 1PC - Blister

Les Atouts de l'article:

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™ Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport