MILWAUKEE - PERCEUSE D'ANGLE 18 VOLTS FUEL M18 CRAD2-0X - 4933471641


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546295400
Réf. Sonepar
04054629540
Réf. Fournisseur
4933471641
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 CRAD2-0X - Visseuse d'angle FUEL 18V, 35 Nm, sans batterie - HD Box, sans batterie, ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de percage bois Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de percage bois Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™