MILWAUKEE - PERCEUSE MAGNÉTIQUE 18 VOLTS FUEL M18 FMDP-0C - 4933451636


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395142330
Réf. Sonepar
04054514233
Réf. Fournisseur
4933451636
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 FMDP-0C - Perceuse Magnétique FUEL 18V / 2 Vitesses / Profondeur max 50mm, sans batterie - Coffret, sans batterie ni chargeur
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier de 25,4 mm à désactivation involontaire impossible 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les forets Capacité maximum de ⌀38mm avec trépan et ⌀13mm avec foret hélicoïdal Ecrou 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans clé Réservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépan Course de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage Poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™
Les Atouts de l'article:
Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées La batterie REDLITHIUM™-ION offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif Aimant permanent auto-alimenté de 7100 N sur acier de 6,35 mm et 8 890 N sur acier de 25,4 mm à désactivation involontaire impossible 2 vitesses (400 et 690 tr/min) pour les trépans ou les forets Capacité maximum de ⌀38mm avec trépan et ⌀13mm avec foret hélicoïdal Ecrou 19 mm FIXTEC™ (type Weldon) pour un changement facile sans clé Réservoir de lubrifiant (avec flexible) démontable et aimanté pour le refroidissement interne du trépan Course de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage Poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier Course de 280 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage Système de batterie flexible: fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™