MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION - 158 NM 18 VOLTS FUEL M18 ONEPD3-502X - 4933492801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476724
Réf. Sonepar
04054647672
Réf. Fournisseur
4933492801
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 ONEPD3-502X - Perceuse Percussion FUEL, 18V, 5,0Ah, 158Nm, Bluetooth - HD Box, 2 Batteries 18V 5,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18FC
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
Les Atouts de l'article:
Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm Design compact avec 175 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur. Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes Indicateur de charge de la batterie La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications Configurez pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
NoticePDF