MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLPDRC-202C - 4933492822

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4058546476939

Réf. Sonepar

04054647693

Réf. Fournisseur

4933492822

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BLPDRC-202C - Perceuse à percussion BRUSHLESS,18V, 2,0 Ah , 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 2,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C

Les Atouts de l'article:

Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints. Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille Clip de ceinture réversible tout en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™