MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS BRUSHLESS - M18 BLPDRC-402C - 4933492824


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4058546476953
Réf. Sonepar
04054647695
Réf. Fournisseur
4933492824
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BLPDRC-402C - Perceuse à percussion BRUSHLESS,18V, 4,0 Ah , 60 Nm - Coffret, 2 batteries 18V 4,0Ah Red Li-Ion, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints. Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille Clip de ceinture réversible tout en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Perceuse à percussion brushless compacte mesurant 145 mm de longueur pour un accès facile dans les espaces restreints. Mandrin tout métal de 13 mm pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout. Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille Clip de ceinture réversible tout en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement. Indicateur de charge et éclairage LED Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™