MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS M18 BPD-0 - 4933443500

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS  M18 BPD-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18

Voir tous les produits de cette série

EAN

4002395003143

Réf. Sonepar

04054500314

Réf. Fournisseur

4933443500

Réf. Commerciale

MILWAUKEE

M18 BPD-0 - Perceuse/PerCUssion compacte18V - Carton, sans batterie, ni chargeur

Les Atouts de l'article:

Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm Mandrin 13 mm tout métal 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™