MILWAUKEE - PERCEUSE PERCUSSION 18 VOLTS M18 BPD-202C - 4933443515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAMME SANS FIL 18V - SYSTÈME M18
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4002395003167
Réf. Sonepar
04054500316
Réf. Fournisseur
4933443515
Réf. Commerciale
MILWAUKEE
M18 BPD-202C - Perceuse PerCUssion compacte 18V, 2,0Ah, 50 Nm - 2 batteries 18 V - 2,0 Ah Red Li-Ion, Coffret, chargeur M12 -18C
Les Atouts de l'article:
Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm Mandrin 13 mm tout métal 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Les Atouts de l'article:
Design compact (198 mm) et léger (2,1 kg) idéal pour les travaux dans les espaces étroits Moteur quadripolaire ultra compact, protection contre les surcharges, 2 vitesses mécaniques 1800 tr/min Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie Engrenages planétaires pour une vitesse de rotation élevée et un couple de 60 Nm Mandrin 13 mm tout métal 18 niveau de couple pour une flexibilité maximale Sélecteur 3 modes pour un changement de position rapide : Perçage, Vissage et Percussion Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie Indicateur de charge et éclairage LED La batterie REDLITHIUM™ protège l’outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l’ensemble. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
NoticePDF